Motion
26A15LR56WP

DODGE
26A15LR56WP

Reductor de velocidad de engranaje de gusano en ángulo recto - 15:1 Relación, distancia central de 2.63 in, entrada acoplada 3-Piece, salida sólida, tamaño de salida de 1.1250 in, salida doble, bastidor de 56C
Artículo MI #08532159
No. Fabricante 26A15LR56WP
Precio3,381.05 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

DODGE
26A15LR56WP

Reductor de velocidad de engranaje de gusano en ángulo recto - 15:1 Relación, distancia central de 2.63 in, entrada acoplada 3-Piece, salida sólida, tamaño de salida de 1.1250 in, salida doble, bastidor de 56C
Artículo MI #08532159
No. Fabricante 26A15LR56WP
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
Precio3,381.05 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño de la caja
    26
  • Distancia al centro
    2.63 pulg.
  • Longitud
    6.3800 pulg., 162.05 mm
  • Tamaño del reductor del fabricante
    26
  • Par de salida máximo
    2004 pulg./lb;226.422 nm
  • Tamaño de estructura NEMA / IEC
    56C
  • Relación nominal
    20 : 1
  • Tamaño de salida
    1.1250 pulg.
  • Carga colgada
    1610 lbf
  • Relación
    15:1
  • Diámetro del eje
    Salida 1.125 pulg.
  • Longitud del eje
    Salida 2.67 pulg.
  • Peso
    57 lb, 25.855 kg
  • Ancho
    3.3800 pulg., 85.85 mm

Detalles

  • Detalles adicionales
    REDUCTOR TIGEAR-2 CON PINTURA BLANCA
  • Estuche incluido
    Sí
  • Recubrimiento de acabado
    Epoxi blanco
  • Tipo de componente de caja de engranajes
    Caja de engranajes
  • Caballos de fuerza
    Entrada 4.2500 hp, salida 3.7100 hp
  • Clasificación de potencia en servicio normal
    Salida 3.16 CV
  • Material de la carcasa
    Hierro fundido
  • Estilo de entrada
    3-Piece acopladas
  • Tipo de entrada
    3-Piece acopladas
  • Lubricación
    PAG, temperatura estándar
  • Número de catálogo del fabricante
    26A15LR56WP
  • Potencia de entrada máxima
    3.380 CV
  • Salida
    Sólido
  • Tipo de orificio de salida
    Izquierda
  • Dirección de salida
    Doble
  • Tipo de salida
    Sólido
  • Capacidad de carga suspendida
    7161.637 N, 1610 lbf
  • Tipo de pintura
    Epoxi blanco
  • Compatibilidad del producto
    Motor NEMA, estructura 56C
  • Tipo de sellado
    Contacto de una sola boquilla
  • Serie
    Tigear-2
  • Kit de base estándar
    26ZBASEWP
  • Estilo
    Entrada acoplada 3-Piece; salida de eje sólido
  • Adecuado para entornos de lavado
    No
  • Clasificación de potencia térmica
    4.15 caballos de fuerza
  • Clasificación de par (pulg.-lb)
    Salida 1708 pulgadas-libra (libra-pulgada)
  • UPC_NO
    782476218461
  • Kit de base en J vertical
    26ZJMOUNTWP

Descripción general

Descripción del fabricante
26A15LR56WP REDUCTOR TIGEAR-2 CON BLANCO