Motion
26QZ07R14WP

DODGE
26QZ07R14WP

Reductor de velocidad de engranaje de gusano en ángulo recto - 7:1 Relación, distancia central de 2.63 pulg., entrada de caña de cara C, salida sólida, tamaño de salida de 1.1250 pulg., salida derecha, marco de 140TC
Artículo MI #08532306
No. Fabricante 26QZ07R14WP
Precio3,698.87 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

DODGE
26QZ07R14WP

Reductor de velocidad de engranaje de gusano en ángulo recto - 7:1 Relación, distancia central de 2.63 pulg., entrada de caña de cara C, salida sólida, tamaño de salida de 1.1250 pulg., salida derecha, marco de 140TC
Artículo MI #08532306
No. Fabricante 26QZ07R14WP
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
Precio3,698.87 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño de la caja
    26
  • Distancia al centro
    2.63 pulg.
  • Longitud
    6.3800 pulg., 162.05 mm
  • Tamaño del reductor del fabricante
    26
  • Par de salida máximo
    1742 pulg./lb;196.82 nm
  • Tamaño de estructura NEMA / IEC
    140TC
  • Relación nominal
    15 : 1
  • Tamaño de salida
    1.1250 pulg.
  • Carga colgada
    1520 lbf
  • Relación
    7:1
  • Diámetro del eje
    Salida 1.125 pulg.
  • Longitud del eje
    Salida 2.67 pulg.
  • Peso
    51 lb, 23.133 kg
  • Ancho
    3.3800 pulg., 85.85 mm

Detalles

  • Detalles adicionales
    TIGEAR-2 E-Z KLEEN REDUCTOR-BLANCO
  • Estuche incluido
    Sí
  • Recubrimiento de acabado
    Epoxi blanco
  • Tipo de componente de caja de engranajes
    Caja de engranajes
  • Caballos de fuerza
    Entrada 6.9800 hp, salida 6.4500 hp
  • Clasificación de potencia en servicio normal
    Salida 5.47 CV
  • Material de la carcasa
    Hierro fundido
  • Estilo de entrada
    Acolchado
  • Tipo de entrada
    Acolchado de cara en C
  • Lubricación
    PAG, temperatura estándar
  • Número de catálogo del fabricante
    26QZ07R14WP
  • Potencia de entrada máxima
    4.250 CV
  • Salida
    Sólido
  • Tipo de orificio de salida
    Izquierda, derecha
  • Dirección de salida
    Mano derecha
  • Tipo de salida
    Sólido
  • Capacidad de carga suspendida
    6761.297 N, 1520 lbf
  • Tipo de pintura
    Epoxi blanco
  • Compatibilidad del producto
    Motor NEMA, estructura 140TC
  • Tipo de sellado
    Servicio duro de dos piezas
  • Serie
    Tigear-2
  • Kit de base estándar
    26ZBASEWP
  • Estilo
    Entrada de caña;salida de eje sólido
  • Adecuado para entornos de lavado
    Sí
  • Clasificación de potencia térmica
    6.89 caballos de fuerza
  • Clasificación de par (pulg.-lb)
    Salida 1458 pulgadas-libra (libra-pulgada)
  • UPC_NO
    782476222307
  • Kit de base en J vertical
    26ZJMOUNTWP

Descripción general

Descripción del fabricante
26QZ07R14WP TIGEAR-2 E-Z BRILLANTE