Motion
26Q10HA14HD

DODGE
26Q10HA14HD

Reductor de velocidad de engranaje de gusano en ángulo recto - 10:1 Relación, distancia central de 2.63 pulg., entrada de caña de cara C, salida hueca, salida derecha, 140TC fotogramas
Artículo MI #08532453
No. Fabricante 26Q10HA14HD
Precio3,517.07 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

DODGE
26Q10HA14HD

Reductor de velocidad de engranaje de gusano en ángulo recto - 10:1 Relación, distancia central de 2.63 pulg., entrada de caña de cara C, salida hueca, salida derecha, 140TC fotogramas
Artículo MI #08532453
No. Fabricante 26Q10HA14HD
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
Precio3,517.07 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro interno
    Salida 1.688 pulg.
  • Longitud del orificio
    6.62 pulgadas
  • Tamaño de la caja
    26
  • Distancia al centro
    2.63 pulg.
  • Longitud
    6.3800 pulg., 162.05 mm
  • Tamaño del reductor del fabricante
    26
  • Par de salida máximo
    1962 pulg./lb;221.676 nm
  • Tamaño de estructura NEMA / IEC
    140TC
  • Relación nominal
    12 : 1
  • Carga colgada
    1610 lbf
  • Relación
    10:1
  • Peso
    51 lb, 23.133 kg
  • Ancho
    3.3800 pulg., 85.85 mm

Detalles

  • Detalles adicionales
    REDUCTOR TIGEAR-2 CON PINTURA BLANCA
  • Estuche incluido
    Sí
  • Recubrimiento de acabado
    Estándar
  • Tipo de componente de caja de engranajes
    Caja de engranajes
  • Caballos de fuerza
    Entrada 6.0200 hp, salida 5.4500 hp
  • Clasificación de potencia en servicio normal
    Salida 4.37 CV
  • Material de la carcasa
    Hierro fundido
  • Estilo de entrada
    Acolchado
  • Tipo de entrada
    Acolchado de cara en C
  • Lubricación
    PAG, temperatura estándar
  • Número de catálogo del fabricante
    26Q10HA14HD
  • Potencia de entrada máxima
    5.120 CV
  • Salida
    Holgura
  • Tipo de orificio de salida
    Derecha
  • Dirección de salida
    Mano derecha
  • Tipo de salida
    Holgura
  • Capacidad de carga suspendida
    7161.637 N, 1610 lbf
  • Tipo de pintura
    Estándar
  • Compatibilidad del producto
    Motor NEMA, estructura 140TC
  • Tipo de sellado
    Servicio duro de dos piezas
  • Serie
    Tigear-2
  • Estilo
    Entrada de caña; salida alternativa de hueco
  • Adecuado para entornos de lavado
    No
  • Clasificación de potencia térmica
    5.61 caballos de fuerza
  • Clasificación de par (pulg.-lb)
    Salida 1576 pulgadas-libra (libra-pulgada)
  • UPC_NO
    782476480745

Descripción general

Descripción del fabricante
26Q10HA14HD REDUCTOR TIGEAR-2 CON HD O/P