Motion
26S07HAWP

DODGE
26S07HAWP

Reductor de velocidad de engranaje de gusano en ángulo recto - 7:1 Relación, distancia central de 2.63 in, entrada separada, tamaño de entrada de 0.8750 in, salida hueca, salida derecha
Artículo MI #08532636
No. Fabricante 26S07HAWP
Precio3,396.76 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

DODGE
26S07HAWP

Reductor de velocidad de engranaje de gusano en ángulo recto - 7:1 Relación, distancia central de 2.63 in, entrada separada, tamaño de entrada de 0.8750 in, salida hueca, salida derecha
Artículo MI #08532636
No. Fabricante 26S07HAWP
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
Precio3,396.76 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro interno
    Salida 1.688 pulg.
  • Longitud del orificio
    6.62 pulgadas
  • Tamaño de la caja
    26
  • Distancia al centro
    2.63 pulg.
  • Tamaño de entrada
    0.8750 pulg.
  • Longitud
    6.3800 pulg., 162.05 mm
  • Tamaño del reductor del fabricante
    26
  • Par de salida máximo
    1742 pulg./lb;196.82 nm
  • Relación nominal
    25 : 1
  • Carga colgada
    1520 lbf
  • Relación
    7:1
  • Diámetro del eje
    Entrada 0.875 en
  • Longitud del eje
    Entrada 1.17 en
  • Peso
    51 lb
  • Ancho
    3.3800 pulg., 85.85 mm

Detalles

  • Detalles adicionales
    26S25HA REDUCTOR TIGEAR-2
  • Estuche incluido
    Sí
  • Recubrimiento de acabado
    Epoxi blanco
  • Tipo de componente de caja de engranajes
    Caja de engranajes
  • Caballos de fuerza
    Entrada 6.9800 hp, salida 6.4500 hp
  • Clasificación de potencia en servicio normal
    Salida 5.47 CV
  • Material de la carcasa
    Hierro fundido
  • Estilo de entrada
    Separado
  • Tipo de entrada
    Separado
  • Lubricación
    PAG, temperatura estándar
  • Número de catálogo del fabricante
    26S07HAWP
  • Potencia de entrada máxima
    2.710 CV
  • Salida
    Holgura
  • Tipo de orificio de salida
    Alternativa hueca
  • Dirección de salida
    Mano derecha
  • Tipo de salida
    Holgura
  • Capacidad de carga suspendida
    6761.297 N, 1520 lbf
  • Tipo de pintura
    Epoxi blanco
  • Tipo de sellado
    Contacto de una sola boquilla
  • Serie
    Tigear-2
  • Estilo
    Entrada independiente; salida alternativa de hueco
  • Adecuado para entornos de lavado
    No
  • Clasificación de potencia térmica
    6.89 caballos de fuerza
  • Clasificación de par (pulg.-lb)
    Salida 1458 pulgadas-libra (libra-pulgada)
  • UPC_NO
    782476223489

Descripción general

Descripción del fabricante
26S07HAWP REDUCTOR TIGEAR-2 CON BLANCO