Motion
26S10LIL207

DODGE
26S10LIL207

Reductor de velocidad de engranaje de gusano en ángulo recto - 10:1 Relación, distancia central de 2.6300 pulg., salida sólida, salida izquierda
Artículo MI #08532644
No. Fabricante 26S10LIL207
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

DODGE
26S10LIL207

Reductor de velocidad de engranaje de gusano en ángulo recto - 10:1 Relación, distancia central de 2.6300 pulg., salida sólida, salida izquierda
Artículo MI #08532644
No. Fabricante 26S10LIL207
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño de la caja
    26
  • Distancia al centro
    2.6300 pulg.
  • Relación nominal
    30 : 1
  • Relación
    10:1

Detalles

  • Detalles adicionales
    REDUCTOR TIGEAR-2 CON PINTURA BLANCA
  • Estuche incluido
    Sí
  • Tipo de componente de caja de engranajes
    Caja de engranajes
  • Material de la carcasa
    Hierro fundido
  • Lubricación
    PAG, temperatura estándar
  • Potencia de entrada máxima
    2.510 CV
  • Tipo de orificio de salida
    Izquierda, derecha
  • Dirección de salida
    Izquierda
  • Tipo de salida
    Sólido
  • Adecuado para entornos de lavado
    No
  • Clasificación de potencia térmica
    4 CV
  • Clasificación de par (pulg.-lb)
    1705 pulg-lb

Descripción general

Descripción del fabricante
26S10L TIGEAR-2 REDUCER W/ 2.43" INPUT