Motion
26S40LIL207

DODGE
26S40LIL207

Reductor de velocidad de engranaje de gusano en ángulo recto - 40:1 Relación, distancia central de 2.6300 in, entrada independiente, salida sólida, salida izquierda
Artículo MI #08532691
No. Fabricante 26S40LIL207
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

DODGE
26S40LIL207

Reductor de velocidad de engranaje de gusano en ángulo recto - 40:1 Relación, distancia central de 2.6300 in, entrada independiente, salida sólida, salida izquierda
Artículo MI #08532691
No. Fabricante 26S40LIL207
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño de la caja
    50
  • Distancia al centro
    2.6300 pulg.
  • Relación nominal
    70 : 1
  • Relación
    40:1

Detalles

  • Detalles adicionales
    TCR50 70.62:1 CONJUNTO ROJO B/S (PULGADAS) CC
  • Estuche incluido
    Sí
  • Tipo de componente de caja de engranajes
    Caja de engranajes
  • Material de la carcasa
    Hierro dúctil
  • Tipo de entrada
    Separado
  • Potencia de entrada máxima
    12.000 CV
  • Dirección de salida
    Izquierda
  • Tipo de salida
    Sólido

Descripción general

Descripción del fabricante
26S40LIL207 REDUCTOR TIGEAR-2 CON EXT.