Motion
TCR50 105.90 PARADA ATRÁS-CW

DODGE
TCR50 105.90 BACKSTOP-CW

Reductor de velocidad en línea - 105.9:1 Reducción, 105.9:1 Relación, Tipo de entrada de eje sólido, Tamaño de entrada de 1.2500 pulg., Tipo de salida sólida, Diámetro de eje de salida de 2.5000 pulg., Material de carcasa de hierro dúctil
Artículo MI #08532744
No. Fabricante TCR50 105.90 BACKSTOP-CW
Precio27,934.78 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

DODGE
TCR50 105.90 BACKSTOP-CW

Reductor de velocidad en línea - 105.9:1 Reducción, 105.9:1 Relación, Tipo de entrada de eje sólido, Tamaño de entrada de 1.2500 pulg., Tipo de salida sólida, Diámetro de eje de salida de 2.5000 pulg., Material de carcasa de hierro dúctil
Artículo MI #08532744
No. Fabricante TCR50 105.90 BACKSTOP-CW
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
Precio27,934.78 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño de la caja
    60
  • Tamaño de entrada
    1.2500 pulg.
  • Relación nominal
    19 : 1
  • Diámetro del eje de salida
    2.5000 pulg.
  • Tamaño de salida
    2.5000 pulg.
  • Relación
    105.9:1
  • Peso
    430 lb

Detalles

  • Relación real
    103 : 1
  • Detalles adicionales
    TCR60 194.6:1 CONJUNTO ROJO B/S - en CC
  • Estuche incluido
    Sí
  • Tipo de componente de caja de engranajes
    Caja de engranajes
  • Material de la carcasa
    Hierro dúctil
  • Tipo de entrada
    Eje sólido
  • Potencia de entrada máxima
    7.700 CV
  • Tipo de salida
    Sólido
  • Reducción
    105.9:1
  • Tipo de sellado
    Dos piezas
  • Serie
    Máx. XTR

Descripción general

Descripción del fabricante
TCR50 105.9:1 CONJUNTO ROJO B/S (PULGADAS) CW