Motion
TCR60 70.62 PARADA ATRÁS-CC

DODGE
TCR60 70.62 BACKSTOP-CC

Reductor de velocidad en línea - 70.62:1 Relación, Tipo de entrada de eje sólido, Tamaño de entrada de 1.2500 pulg., Tipo de salida sólida, Diámetro de eje de salida de 2.7500 pulg., Material de carcasa de hierro dúctil
Artículo MI #08532777
No. Fabricante TCR60 70.62 BACKSTOP-CC
Price$37,953.98/each
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

DODGE
TCR60 70.62 BACKSTOP-CC

Reductor de velocidad en línea - 70.62:1 Relación, Tipo de entrada de eje sólido, Tamaño de entrada de 1.2500 pulg., Tipo de salida sólida, Diámetro de eje de salida de 2.7500 pulg., Material de carcasa de hierro dúctil
Artículo MI #08532777
No. Fabricante TCR60 70.62 BACKSTOP-CC
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
Price$37,953.98/each

Especificaciones

Dimensions

  • Tamaño de la caja
    70
  • Tamaño de entrada
    1.2500 pulg.
  • Relación nominal
    10 : 1
  • Diámetro del eje de salida
    2.7500 pulg.
  • Tamaño de salida
    2.7500 pulg.
  • Relación
    70.62:1
  • Peso
    525 lb

Details

  • Relación real
    69 : 1
  • Detalles adicionales
    TCR70 105.9:1 CONJUNTO ROJO B/S - en sentido horario
  • Estuche incluido
    Sí
  • Tipo de componente de caja de engranajes
    Caja de engranajes
  • Material de la carcasa
    Hierro dúctil
  • Tipo de entrada
    Eje sólido
  • Potencia de entrada máxima
    19.000 CV
  • Tipo de salida
    Sólido
  • Tipo de reductor
    Concéntrico
  • Tipo de sellado
    Dos piezas
  • Serie
    Máx. XTR

Descripción general

Descripción del fabricante
TCR60 70.62:1 CONJUNTO ROJO B/S - PULGADAS CC

You May Also Like

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Literature & Catalogs

Los clientes también compraron