Motion
DCR70 7.59 PARADA ATRÁS-CW

DODGE
DCR70 7.59 BACKSTOP-CW

Reductor de velocidad en línea - 7.59:1 Reducción, 7.59:1 Relación, Tipo de entrada de eje sólido, Tamaño de entrada de 2.1250 pulg., Tipo de salida sólida, Diámetro de eje de salida de 3.2500 pulg., Material de carcasa de hierro dúctil
Artículo MI #08532795
No. Fabricante DCR70 7.59 BACKSTOP-CW
Precio42,573.77 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

DODGE
DCR70 7.59 BACKSTOP-CW

Reductor de velocidad en línea - 7.59:1 Reducción, 7.59:1 Relación, Tipo de entrada de eje sólido, Tamaño de entrada de 2.1250 pulg., Tipo de salida sólida, Diámetro de eje de salida de 3.2500 pulg., Material de carcasa de hierro dúctil
Artículo MI #08532795
No. Fabricante DCR70 7.59 BACKSTOP-CW
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
Precio42,573.77 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño de la caja
    80
  • Tamaño de entrada
    2.1250 pulg.
  • Relación nominal
    13 : 1
  • Diámetro del eje de salida
    3.2500 pulg.
  • Tamaño de salida
    3.2500 pulg.
  • Relación
    7.59:1
  • Peso
    770 lb

Detalles

  • Relación real
    8 : 1
  • Detalles adicionales
    DCR80 13.95:1 CONJUNTO ROJO B/S (PULGADAS) CW
  • Estuche incluido
    Sí
  • Tipo de componente de caja de engranajes
    Caja de engranajes
  • Material de la carcasa
    Hierro dúctil
  • Tipo de entrada
    Eje sólido
  • Potencia de entrada máxima
    193.000 CV
  • Tipo de salida
    Sólido
  • Tipo de reductor
    Concéntrico
  • Reducción
    7.59:1
  • Tipo de sellado
    Dos piezas
  • Serie
    Máx. XTR

Descripción general

Descripción del fabricante
DCR70 7.59:1 CONJUNTO ROJO B/S - PULGADAS CW