Motion
VENTILADOR ELÉCTRICO MAGNA G700  230/460V  3PH

DODGE
MAGNA G700 ELEC FAN 230/460V 3PH

VENTILADOR ELÉCTRICO MAGNA G700 230/460V 3PH
Artículo MI #08536962
No. Fabricante MAGNA G700 ELEC FAN 230/460V 3PH
Precio 10,596.54 USD /cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

DODGE
MAGNA G700 ELEC FAN 230/460V 3PH

VENTILADOR ELÉCTRICO MAGNA G700 230/460V 3PH
Artículo MI #08536962
No. Fabricante MAGNA G700 ELEC FAN 230/460V 3PH
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
Precio 10,596.54 USD/cada inicio

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro interno
    2.9380 pulg.
  • Tamaño de la caja
    47
  • Distancia al centro
    4.7500 pulg.
  • Relación nominal
    60 : 1

Detalles

  • Detalles adicionales
    REDUCTOR TIGEAR-2 CON PINTURA BLANCA
  • Estuche incluido
  • Tipo de componente de caja de engranajes
    Caja de engranajes
  • Material de la carcasa
    Hierro fundido
  • Lubricación
    PAG, temperatura estándar
  • Potencia de entrada máxima
    5.540 CV
  • Tipo de orificio de salida
    Holgura
  • Tipo de producto
    Kits de reconstrucción y piezas de repuesto del reductor de velocidad
  • Adecuado para entornos de lavado
    No
  • Clasificación de potencia térmica
    5 CV
  • Clasificación de par (pulg.-lb)
    5683 pulg-lb

Descripción general

Descripción del fabricante
ENGRANAJE DEL VENTILADOR ELÉCTRICO MAGNA G700 230/460V 3PH
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
Los clientes también compraron

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"