Motion
1B5V48-B HOJA

DODGE
1B5V48-B SHEAVE

Polea de cinturón en V - 5V, sección de banda 5VX , ranura 1, tamaño de orificio requerido de casquillo, 5.0800 pulg. de D.E., casquillo cónico dividido, casquillo serie B, material de hierro fundido
Artículo MI #08537225
No. Fabricante 1B5V48-B SHEAVE
Precio109.89 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

DODGE
1B5V48-B SHEAVE

Polea de cinturón en V - 5V, sección de banda 5VX , ranura 1, tamaño de orificio requerido de casquillo, 5.0800 pulg. de D.E., casquillo cónico dividido, casquillo serie B, material de hierro fundido
Artículo MI #08537225
No. Fabricante 1B5V48-B SHEAVE
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
Precio109.89 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño de la sección de la correa
    5V, 5VX
  • Diámetro interno
    Buje necesario
  • Diámetro de referencia
    5.0800 pulg.
  • Exterior Diámetro  
    5.0800 pulg.

Detalles

  • Tipo de orificio
    Casquillo cónico dividido
  • Serie de casquillos
    B
  • Material
    Hierro fundido
  • Número de Ranuras  
    1
  • Tipo de producto
    Poleas de cinturón en V

Descripción general

Descripción del fabricante
1B5V48-B COMPONENTES DE ACCIONAMIENTO DE POLEA
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
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"