Motion
4B5V278-B HOJA

DODGE
4B5V278-B SHEAVE

Polea de cinturón en V - 5V, Sección de banda 5VX , Ranura 4 , Tamaño de orificio requerido de casquillo, 28.0800 in D.E., Casquillo cónico dividido, Casquillo serie B, Material de hierro fundido
Artículo MI #08537368
No. Fabricante 4B5V278-B SHEAVE
Precio1,678.05 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

DODGE
4B5V278-B SHEAVE

Polea de cinturón en V - 5V, Sección de banda 5VX , Ranura 4 , Tamaño de orificio requerido de casquillo, 28.0800 in D.E., Casquillo cónico dividido, Casquillo serie B, Material de hierro fundido
Artículo MI #08537368
No. Fabricante 4B5V278-B SHEAVE
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
Precio1,678.05 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño de la sección de la correa
    5V, 5VX
  • Diámetro interno
    Buje necesario
  • Diámetro de referencia
    28.0800 pulg.
  • Exterior Diámetro  
    28.0800 pulg.

Detalles

  • Tipo de orificio
    Casquillo cónico dividido
  • Serie de casquillos
    B
  • Material
    Hierro fundido
  • Número de Ranuras  
    4
  • Tipo de producto
    Poleas de cinturón en V

Descripción general

Descripción del fabricante
4B5V278-B COMPONENTES DE ACCIONAMIENTO DE POLEA
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
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"