Motion
47Q05LR18WP

DODGE
47Q05LR18WP

Reductor de velocidad de engranaje de gusano en ángulo recto - 5:1 Relación, Distancia central de 4.75 in, Entrada de caña de cara C, Salida sólida, Tamaño de salida de 2.0000 in, Salida doble, 180TC fotogramas
Artículo MI #08537532
No. Fabricante 47Q05LR18WP
Precio11,468.10 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

DODGE
47Q05LR18WP

Reductor de velocidad de engranaje de gusano en ángulo recto - 5:1 Relación, Distancia central de 4.75 in, Entrada de caña de cara C, Salida sólida, Tamaño de salida de 2.0000 in, Salida doble, 180TC fotogramas
Artículo MI #08537532
No. Fabricante 47Q05LR18WP

Disponibilidad:
En existencia
Pedido de fábrica
Envío
El tiempo de envío puede variar. Un representante de Motion te asesorará.
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Precio11,468.10 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño de la caja
    47
  • Distancia al centro
    4.75 pulg.
  • Longitud
    11.0000 pulg., 279.40 mm
  • Tamaño del reductor del fabricante
    47
  • Par de salida máximo
    5169 pulg./lb;584.018 nm
  • Tamaño de estructura NEMA / IEC
    180TC
  • Relación nominal
    20 : 1
  • Tamaño de salida
    2.0000 pulg.
  • Carga colgada
    5100 lbf
  • Relación
    5:1
  • Diámetro del eje
    Salida 2 pulg.
  • Longitud del eje
    Salida 4.01 pulg.
  • Peso
    245 lb, 111.13 kg
  • Ancho
    5.8100 pulg., 147.57 mm

Detalles

  • Detalles adicionales
    47Q20L18 REDUCTOR TIGEAR-2
  • Estuche incluido
    Sí
  • Recubrimiento de acabado
    Epoxi blanco
  • Tipo de componente de caja de engranajes
    Caja de engranajes
  • Caballos de fuerza
    Entrada 30.4400 hp, salida 28.7000 hp
  • Clasificación de potencia en servicio normal
    Salida 26.84 CV
  • Material de la carcasa
    Hierro fundido
  • Estilo de entrada
    Acolchado
  • Tipo de entrada
    Acolchado de cara en C
  • Lubricación
    PAG, temperatura estándar
  • Número de catálogo del fabricante
    47Q05LR18WP
  • Potencia de entrada máxima
    12.960 CV
  • Salida
    Sólido
  • Tipo de orificio de salida
    Izquierda
  • Dirección de salida
    Doble
  • Tipo de salida
    Sólido
  • Capacidad de carga suspendida
    22685.93 N, 5100 lbf
  • Tipo de pintura
    Epoxi blanco
  • Compatibilidad del producto
    Motor NEMA, estructura 180TC
  • Tipo de sellado
    Contacto de una sola boquilla
  • Serie
    Tigear-2
  • Estilo
    Entrada de caña;salida de eje sólido
  • Adecuado para entornos de lavado
    No
  • Clasificación de potencia térmica
    29.12 caballos de fuerza
  • Clasificación de par (pulg.-lb)
    Salida 4832 pulgadas-libra (libra-pulgada)
  • UPC_NO
    782476235505

Descripción general

Descripción del fabricante
47Q05LR18WP REDUCTOR TIGEAR-2 CON BLANCO

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos

Los clientes también compraron