Motion
47S25LWP

DODGE
47S25LWP

Reductor de velocidad de engranaje de gusano en ángulo recto - 25:1 Relación, distancia central de 4.75 pulg., entrada independiente, tamaño de entrada de 1.1250 pulg., salida sólida, tamaño de salida de 2.0000 pulg., salida izquierda
Artículo MI #08537658
No. Fabricante 47S25LWP
Precio9,882.88 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

DODGE
47S25LWP

Reductor de velocidad de engranaje de gusano en ángulo recto - 25:1 Relación, distancia central de 4.75 pulg., entrada independiente, tamaño de entrada de 1.1250 pulg., salida sólida, tamaño de salida de 2.0000 pulg., salida izquierda
Artículo MI #08537658
No. Fabricante 47S25LWP
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
Precio9,882.88 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro interno
    1.3750 pulg.
  • Tamaño de la caja
    47
  • Distancia al centro
    4.75 pulg.
  • Tamaño de entrada
    1.1250 pulg.
  • Longitud
    11.0000 pulg., 279.40 mm
  • Tamaño del reductor del fabricante
    47
  • Par de salida máximo
    7671 pulg./lb;866.706 nm
  • Relación nominal
    25
  • Tamaño de salida
    2.0000 pulg.
  • Carga colgada
    5600 lbf
  • Relación
    25:1
  • Diámetro del eje
    Entrada 1.125 entrada|Salida 2 entrada
  • Longitud del eje
    Entrada 1.81 entrada|Salida 4.01 entrada
  • Peso
    245 lb
  • Ancho
    5.8100 pulg., 147.57 mm

Detalles

  • Detalles adicionales
    JUEGO DE CASQUILLOS SIN LLAVE RHB / MSM 48 1.3750" ACERO INOX.
  • Recubrimiento de acabado
    Epoxi blanco
  • Tipo de componente de caja de engranajes
    Caja de engranajes
  • Caballos de fuerza
    Entrada 10.4800 hp, salida 8.5200 hp
  • Clasificación de potencia en servicio normal
    Salida 7.12 CV
  • Material de la carcasa
    Hierro fundido
  • Estilo de entrada
    Separado
  • Tipo de entrada
    Separado
  • Lubricación
    PAG, temperatura estándar
  • Número de catálogo del fabricante
    47S25LWP
  • Potencia de entrada máxima
    10.480 CV
  • Salida
    Sólido
  • Tipo de orificio de salida
    Izquierda
  • Dirección de salida
    Izquierda
  • Tipo de salida
    Sólido
  • Capacidad de carga suspendida
    24910.041 N, 5600 lbf
  • Tipo de pintura
    Epoxi blanco
  • Tipo de sellado
    Contacto de una sola boquilla
  • Serie
    Tigear-2
  • Estilo
    Entrada separada;salida de eje sólido
  • Adecuado para entornos de lavado
    No
  • Clasificación de potencia térmica
    8.09 caballos de fuerza
  • Clasificación de par (pulg.-lb)
    Salida 6410 pulgadas-libra (libra-pulgada)
  • UPC_NO
    782476236410

Descripción general

Descripción del fabricante
47S25LWP REDUCTOR TIGEAR-2 CON PINTURA BLANCA
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
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"