Motion
CASQUILLO P2 X 1-7/16-KW

DODGE
P2 X 1-7/16-KW BUSHING

Casquillo cónico dividido - Casquillo P2 , calibre 1-7/16 , diámetro externo de 3.0000 in, LTB 2.9375 in, material de acero
Artículo MI #08537754
No. Fabricante P2 X 1-7/16-KW BUSHING
Precio63.03 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

DODGE
P2 X 1-7/16-KW BUSHING

Casquillo cónico dividido - Casquillo P2 , calibre 1-7/16 , diámetro externo de 3.0000 in, LTB 2.9375 in, material de acero
Artículo MI #08537754
No. Fabricante P2 X 1-7/16-KW BUSHING
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
Precio63.03 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    1-7/16 pulg.
  • Tamaño del casquillo
    P2
  • Brida exterior Diámetro  
    3.0000 pulg.
  • Longitud hasta Agujero  
    2.9375 pulg.

Detalles

  • Tipo de orificio
    Orificio terminado
  • Material
    Acero
  • Tipo de producto
    Casquillos cónicos divididos

Descripción general

Descripción del fabricante
P2 X 1-7/16-KW COMPONENTES DE ACCIONAMIENTO DEL BUJE
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
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"