Motion
6145 3M CINTA DE PAPEL ACTIVADA POR AGUA HASTA 00051111977019 DE USO LIGERO NATURAL

3M
6145 3M WATER ACTIVATED PAPER TAPE UPC 00051111977019 NATURAL LIGHT DUTY

3M™ Cinta de papel activada por agua 6145, Natural, Reforzada para uso ligero, 72 mm x 450 pies, 10 por caja
Artículo MI #08544398
No. Fabricante 6145 3M WATER ACTIVATED PAPER TAPE UPC 00051111977019 NATURAL LIGHT DUTY
Precio234.99 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

3M
6145 3M WATER ACTIVATED PAPER TAPE UPC 00051111977019 NATURAL LIGHT DUTY

3M™ Cinta de papel activada por agua 6145, Natural, Reforzada para uso ligero, 72 mm x 450 pies, 10 por caja
Artículo MI #08544398
No. Fabricante 6145 3M WATER ACTIVATED PAPER TAPE UPC 00051111977019 NATURAL LIGHT DUTY
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
Precio234.99 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud
    450 pies
  • Ancho
    2.83 pulg.

Detalles

  • Color
    Beige
  • Número de Upc del fabricante
    00051111977019
  • UPC_NO
    00051111977019

Descripción general

Descripción del fabricante
6145 3M CINTA DE PAPEL ACTIVADA POR AGUA
  • Solo para uso industrial/ocupacional. No apto para venta o uso por parte del consumidor.
  • El adhesivo humedecido interactúa con las superficies porosas para formar una unión potente y segura
  • La cinta forma un sello de seguridad que se tritura si se intenta tirar de ella antes de la entrega
  • La construcción de papel es fácil de manejar, lo que la hace ideal para aplicaciones manuales
  • Las cajas están selladas de forma segura, pero son fáciles de abrir sin herramientas de corte
  • Los rollos sin núcleo reducen los residuos y simplifican los cambios de rollo
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
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"