Motion
RedDrive® 45
RedDrive® 45 Banda de accionamiento de rodillos
Artículo MI #08544550
No. Fabricante RedDrive® 45
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
RedDrive® 45 Banda de accionamiento de rodillos
Artículo MI #08544550
No. Fabricante RedDrive® 45
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro mínimo de la polea
    3 pulg.
  • Grosor
    4.5 mm

Detalles

  • cocodrilo
    No recomendado
  • Protección antiestática
    Sí
  • Categoría de correa
    Manipulación de paquetes
  • Tipo de correa
    Ligero
  • Cubierta inferior
    Desnudo
  • Caja
    Aramida
  • Recortadora
    No recomendado
  • Color
    Rojo
  • Compuesto
    TPU
  • Empalme sin fin
    Dedo de 200 mm
  • Resistente al fuego
    No
  • Resistente al aceite
    Sí
  • Remache de plástico
    No recomendado
  • Espiral de plástico
    No recomendado
  • Tipo de producto
    Correas de PVC
  • Grapa
    No recomendado
  • Rango de temperatura
    0°F a 180 °F
  • Cubierta superior
    Impresión textil

Descripción general

Descripción del fabricante
CORREA DE TRANSMISIÓN POR RODILLO DE 45 MM REDDRIVE
  • Desarrollado para sustituir la correa de transmisión azul a la vez que mejora el diseño
  • Su material de tela reducirá el deshilachado y el encordado general en problemas de seguimiento incorrecto
  • El durómetro inferior de TPU proporciona más flexibilidad
  • El TPU del durómetro inferior aumenta el agarre en la transmisión y el rodillo, lo que proporciona una reducción general de la tensión de la transmisión
  • Viene en rollos fáciles de manejar de 200 m

También puede gustarle

Los clientes también compraron

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"