Especificaciones
Dimensiones
- Línea central de base a orificio2.4375 pulg.
- Diámetro interno55 mm
- Longitud total8.7520 pulg.
- Ancho general2.3740 pulg.
Detalles
- Tipo de expansiónCojinete sin expansión (fijo)
- Construcción de la carcasaSólido
- Material de la carcasaHierro fundido
- Dispositivo de bloqueoTornillo de fijación
- Tipo de bloqueoTornillo de fijación
- Número de Upc del fabricante013992133342
- Tipo de montajeBase 2-Bolt
- Número de orificios de montaje2
- Tipo de productoUnidades de cojinetes de bolas del bloque de almohadas
- UPC_NO013992133342