Especificaciones
Dimensions
- Bore Diameter35 mm
- Outside Diameter55 mm
- Overall Width20 mm
Details
- Tipo de cojineteCojinetes de contacto angular de husillo y máquina herramienta de precisión
- Tipo de orificioRecto
- Tipo de cierreAbierta(s)
- Descripción2MMVC9307HX DUL
- Número de Upc del fabricante087796081536
- Tipo de productoCojinetes de contacto angular de husillo y máquina herramienta de precisión
- Anillo a presión incluidoSin anillo a presión
- UPC_NO087796081536
Descripción general
Descripción del fabricante
2MMVC9307HX DUL
- Tipo de bola: cerámica
- Tipo de jaula: CR - Caja fenólica para montar en tierra exterior
- Unidades de diseño: MÉTRICA
- Peso del cojinete: 0.080 kg 0.180 lb
- Clase de precisión: ISO P4S (ABEC 7/9)