Especificaciones
Dimensiones
- Agujero Diámetro1.9375 pulg.
- Diámetro exterior13.2500 pulg.
Detalles
- Tipo de cojineteCojinetes de líneas agrícolas y agrícolas
- Tipo de orificioRecto
- DescripciónDHU1 15/16 C211
- Descripción largaEste cojinete de implemento agrícola es un tipo de orificio recto con 1.9375 en diámetro de orificio, cierre abierto, sin diámetro exterior especificado y sin ancho total especificado dentro de los cojinetes de líneas agrícolas y agrícolas.
- Número de catálogo del fabricanteDHU1 15/16 C211
- Número de Upc del fabricante087796118577
- Tipo de productoCojinetes de líneas agrícolas y agrícolas
- UPC_NO087796118577