Motion
3MMC206WICRDUL

TIMKEN (FAFNIR)
3MMC206WICRDUL

Rodamiento de contacto angular de husillo y máquina herramienta de precisión - Abierto
Artículo MI #08547185
No. Fabricante 3MMC206WICRDUL
Precio2,152.56 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

TIMKEN (FAFNIR)
3MMC206WICRDUL

Rodamiento de contacto angular de husillo y máquina herramienta de precisión - Abierto
Artículo MI #08547185
No. Fabricante 3MMC206WICRDUL
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
Precio2,152.56 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    30 mm
  • Exterior Diámetro  
    62 mm
  • En general Ancho  
    32 mm

Detalles

  • Tipo de cojinete
    Cojinetes de contacto angular de husillo y máquina herramienta de precisión
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • Descripción
    3MMC206WI DUL
  • Número de Upc del fabricante
    087796151840
  • Tipo de producto
    Cojinetes de contacto angular de husillo y máquina herramienta de precisión
  • Anillo a presión incluido
    Sin anillo a presión
  • UPC_NO
    087796151840

Descripción general

Descripción del fabricante
3MMC206WI DUL
  • Tipo de bola: cerámica
  • Tipo de jaula: CR - Caja fenólica para montar en tierra exterior
  • Unidades de diseño: MÉTRICA
  • Peso del cojinete: 0.195 kg 0.430 lb
  • Clase de precisión: ISO P4S (ABEC 7/9)
  • Nombre de la pieza alternativa: 3MMC206WICRDUH 3MMC206WICRDUL 3MMC206WICRDUM 3MMC206WICRQUH 3MMC206WICRQUL 3MMC206WICRQUM 3MMC206WICRSUH 3MMC206WICRSUL 3MMC206WICRSUM 3MMC206WICRTUH 3MMC206WICRTUL 3MMC206WICRTUM