Motion
JXLS76K2
Rodamiento de bolas de ranura profunda/radial - Orificio recto, 4.7500 pulg. de D.I., 6.5000 pulg. de D.E., 0.8750 pulg. de ancho, abierto, sin anillo a presión
Artículo MI #08547209
No. Fabricante JXLS76K2
Precio706.66 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Rodamiento de bolas de ranura profunda/radial - Orificio recto, 4.7500 pulg. de D.I., 6.5000 pulg. de D.E., 0.8750 pulg. de ancho, abierto, sin anillo a presión
Artículo MI #08547209
No. Fabricante JXLS76K2
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
Precio706.66 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    4.7500 pulg.
  • Radio de filete
    0.065 pulg.
  • Ancho del anillo interior
    0.875 pulg.
  • Tipo de diámetro exterior
    Cilíndrico
  • Exterior Diámetro  
    6.5000 pulg.
  • En general Ancho  
    0.8750 pulg.
  • Peso
    2.55 lb

Detalles

  • Material del cojinete
    Acero
  • Tipo de cojinete
    Rodamientos de bolas de ranura profunda y radial
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • Tipo de componente
    Ensamblaje
  • Descripción
    JXLS76K2
  • Características y beneficios
    "• Carreras superacabadas • Funcionamiento silencioso • La serie XLS tiene diámetros extra grandes y una sección transversal compacta"
  • Autorización interna
    J
  • Descripción larga
    El JXLS76K2 es un cojinete de bolas de ranura profunda/radio de 4.75 pulg. de diámetro exterior de 6.5 pulg., 0.875 pulg. de ancho, diseño recto, tipo abierto.
  • Número de catálogo del fabricante
    JXLS76K2
  • Número de Upc del fabricante
    087796169265
  • Temperatura máxima de funcionamiento
    120° C
  • RPM de funcionamiento máximas
    2449.694 RPM (grasa), 2799.65 RPM (aceite)
  • Temperatura mínima de funcionamiento
    -50° C
  • Clase de precisión
    ABEC1
  • Tipo de producto
    Rodamientos de bolas de ranura profunda y radial
  • Capacidad de carga dinámica radial
    13700 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    12700 lbf
  • Relubricable
    No
  • Material de retención
    Acero laminado en frío
  • Elemento rodante
    Bola
  • Tipo de fila
    Individual
  • Tipo de sello
    Abierta(s)
  • Autoalineación
    No
  • Serie
    XLS/BIC
  • Anillo a presión incluido
    Sin anillo a presión
  • Tipo de cojinete
    Cojinete de bolas
  • UPC_NO
    087796169265

Descripción general

Descripción del fabricante
JXLS76K2
  • "
  • Carreras superacabadas
  • Operaciones silenciosas
  • La serie XLS tiene diámetros extra grandes y una sección transversal compacta"
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
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"