Motion
2MMV9106HXCRDUL

TIMKEN (FAFNIR)
2MMV9106HXCRDUL

Rodamiento de contacto angular de husillo y máquina herramienta de precisión - Abierto
Artículo MI #08547245
No. Fabricante 2MMV9106HXCRDUL
Precio1,612.49 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

TIMKEN (FAFNIR)
2MMV9106HXCRDUL

Rodamiento de contacto angular de husillo y máquina herramienta de precisión - Abierto
Artículo MI #08547245
No. Fabricante 2MMV9106HXCRDUL
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
Su precio$1,612.49/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    30 mm
  • Exterior Diámetro  
    55 mm
  • En general Ancho  
    26 mm

Detalles

  • Tipo de cojinete
    Cojinetes de contacto angular de husillo y máquina herramienta de precisión
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • Descripción
    2MMV9106HX DUL
  • Número de Upc del fabricante
    087796198050
  • Tipo de producto
    Cojinetes de contacto angular de husillo y máquina herramienta de precisión
  • Anillo a presión incluido
    Sin anillo a presión
  • UPC_NO
    087796198050

Descripción general

Descripción del fabricante
2MMV9106HX DUL
  • Tipo de bola: ACERO
  • Tipo de jaula: CR - Caja fenólica para montar en tierra exterior
  • Unidades de diseño: MÉTRICA
  • Peso del cojinete: 0.104 kg 0.230 lb
  • Clase de precisión: ISO P4S (ABEC 7/9)