Especificaciones
Dimensiones
- Agujero Diámetro60 mm
- Exterior Diámetro95.00 mm
- En general Ancho18 mm
Detalles
- Tipo de cojineteCojinetes de contacto angular de husillo y máquina herramienta de precisión
- Tipo de orificioRecto
- Tipo de cierreAbierta(s)
- Descripción3MM9112WI TM
- Número de Upc del fabricante087796200128
- Tipo de productoCojinetes de contacto angular de husillo y máquina herramienta de precisión
- Anillo a presión incluidoSin anillo a presión
- UPC_NO087796200128
Descripción general
- Tipo de bola: ACERO
- Tipo de jaula: CR - Caja fenólica para montar en tierra exterior
- Unidades de diseño: MÉTRICA
- Peso del cojinete: 0.409 kg 0.9 lb
- Clase de precisión: ISO P4S (ABEC 7/9)
- Nombre de la pieza alternativa: 3MM9112WICRDUH 3MM9112WICRDUL 3MM9112WICRDULFS637 3MM9112WICRDULFS934 3MM9112WICRDUM 3MM9112WICRDUMA3639 3MM9112WICRDUX 3MM9112WICRQUH 3MM9112WICRQUHFS883 3MM9112WICRQUL 3MM9112WICRQUM 3MM9112WICRQUX 3MM9112WICRSUH 3MM9112WICRSUL 3MM9112WICRSUM 3MM9112WICRSUX 3MM9112WICRTM 3MM9112WICRTUH 3MM9112WICRTUL 3MM9112WICRTULFS637 3MM9112WICRTUM 3MM9112WICRTUMA3633 3MM9112WICRTUX