Motion
2MM206WICRDULFS637

TIMKEN (FAFNIR)
2MM206WICRDULFS637

Rodamiento de contacto angular de husillo y máquina herramienta de precisión - Abierto
Artículo MI #08547269
No. Fabricante 2MM206WICRDULFS637
Precio1,170.49 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

TIMKEN (FAFNIR)
2MM206WICRDULFS637

Rodamiento de contacto angular de husillo y máquina herramienta de precisión - Abierto
Artículo MI #08547269
No. Fabricante 2MM206WICRDULFS637
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
Precio1,170.49 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    30 mm
  • Exterior Diámetro  
    62 mm
  • En general Ancho  
    32 mm

Detalles

  • Tipo de cojinete
    Cojinetes de contacto angular de husillo y máquina herramienta de precisión
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • Descripción
    2MM206WI DULFS637
  • Número de Upc del fabricante
    087796202429
  • Tipo de producto
    Cojinetes de contacto angular de husillo y máquina herramienta de precisión
  • Anillo a presión incluido
    Sin anillo a presión
  • UPC_NO
    087796202429

Descripción general

Descripción del fabricante
2MM206WI DULFS637
  • Tipo de bola: ACERO
  • Tipo de jaula: CR - Caja fenólica para montar en tierra exterior
  • Unidades de diseño: MÉTRICA
  • Peso del cojinete: 0.195 kg 0.430 lb
  • Clase de precisión: ISO P4S (ABEC 7/9)
  • Nombre de la pieza alternativa: 2MM206WICR 2MM206WICRA4435A 2MM206WICRDUH 2MM206WICRDUL 2MM206WICRDULFS637 2MM206WICRDULFS934 2MM206WICRDUM 2MM206WICRDUMFS893 2MM206WICRQUH 2MM206WICRQUL 2MM206WICRQULFS637 2MM206WICRQUM 2MM206WICRSUH 2MM206WICRSUL 2MM206WICRSUM 2MM206WICRTUH 2MM206WICRTUL 2MM206WICRTUM