Especificaciones
Dimensions
- Bore Diameter110 mm
- Outside Diameter170.00 mm
- Overall Width84 mm
Details
- Tipo de cojineteCojinetes de contacto angular de husillo y máquina herramienta de precisión
- Tipo de orificioRecto
- Tipo de cierreAbierta(s)
- Descripción3MM9122WI TUL
- Número de Upc del fabricante087796210400
- Tipo de productoCojinetes de contacto angular de husillo y máquina herramienta de precisión
- Anillo a presión incluidoSin anillo a presión
- UPC_NO087796210400
Descripción general
Descripción del fabricante
3MM9122WI TUL
- Tipo de bola: ACERO
- Tipo de jaula: CR - Caja fenólica para montar en tierra exterior
- Unidades de diseño: MÉTRICA
- Peso del cojinete: 2.043 kg 4.5 lb
- Clase de precisión: ISO P4S (ABEC 7/9)
- Nombre de la pieza alternativa: 3MM9122WICRDUH 3MM9122WICRDUL 3MM9122WICRDUM 3MM9122WICRDUX 3MM9122WICRQUH 3MM9122WICRQUL 3MM9122WICRQUM 3MM9122WICRQUX 3MM9122WICRSUH 3MM9122WICRSUL 3MM9122WICRSUM 3MM9122WICRSUX 3MM9122WICRTUH 3MM9122WICRTUL 3MM9122WICRTUM 3MM9122WICRTUX