Especificaciones
Dimensiones
- Agujero Diámetro60 mm
- Exterior Diámetro110.00 mm
- En general Ancho44 mm
Detalles
- Tipo de cojineteCojinetes de contacto angular de husillo y máquina herramienta de precisión
- Tipo de orificioRecto
- Tipo de cierreAbierta(s)
- Descripción3MMC212WI DUM
- Número de Upc del fabricante087796224032
- Tipo de productoCojinetes de contacto angular de husillo y máquina herramienta de precisión
- Anillo a presión incluidoSin anillo a presión
- UPC_NO087796224032
Descripción general
- Tipo de bola: cerámica
- Tipo de jaula: CR - Caja fenólica para montar en tierra exterior
- Unidades de diseño: MÉTRICA
- Peso del cojinete: 0.787 kg 1.74 lb
- Clase de precisión: ISO P4S (ABEC 7/9)
- Nombre de la pieza alternativa: 3MMC212WICRDUH 3MMC212WICRDUL 3MMC212WICRDUM 3MMC212WICRDUX 3MMC212WICRQUH 3MMC212WICRQUL 3MMC212WICRQUM 3MMC212WICRQUX 3MMC212WICRSUH 3MMC212WICRSUL 3MMC212WICRSUM 3MMC212WICRSUX 3MMC212WICRTUH 3MMC212WICRTUL 3MMC212WICRTUM 3MMC212WICRTUX