Motion
3MM9132WICRDUM

TIMKEN (FAFNIR)
3MM9132WICRDUM

Rodamiento de contacto angular de husillo y máquina herramienta de precisión - Abierto
Artículo MI #08548175
No. Fabricante 3MM9132WICRDUM
Precio20,376.15 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

TIMKEN (FAFNIR)
3MM9132WICRDUM

Rodamiento de contacto angular de husillo y máquina herramienta de precisión - Abierto
Artículo MI #08548175
No. Fabricante 3MM9132WICRDUM
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
Precio20,376.15 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    160 mm
  • Exterior Diámetro  
    240.00 mm
  • En general Ancho  
    76 mm

Detalles

  • Tipo de cojinete
    Cojinetes de contacto angular de husillo y máquina herramienta de precisión
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • Descripción
    3MM9132WI DUM
  • Número de Upc del fabricante
    087796266995
  • Tipo de producto
    Cojinetes de contacto angular de husillo y máquina herramienta de precisión
  • Anillo a presión incluido
    Sin anillo a presión
  • UPC_NO
    087796266995

Descripción general

Descripción del fabricante
3MM9132WI DUM
  • Tipo de bola: ACERO
  • Tipo de jaula: CR - Caja fenólica para montar en tierra exterior
  • Unidades de diseño: MÉTRICA
  • Peso del cojinete: 5.188 kg 11.44 lb
  • Clase de precisión: ISO P4S (ABEC 7/9)
  • Nombre de la pieza alternativa: 3MM9132WICRDUH 3MM9132WICRDUL 3MM9132WICRDUM 3MM9132WICRDUX 3MM9132WICRQUH 3MM9132WICRQUL 3MM9132WICRQUM 3MM9132WICRQUX 3MM9132WICRSUH 3MM9132WICRSUL 3MM9132WICRSUM 3MM9132WICRSUX 3MM9132WICRTUH 3MM9132WICRTUL 3MM9132WICRTUM 3MM9132WICRTUX
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
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"