Especificaciones
Dimensiones
- Agujero Diámetro30 mm
- Ángulo de contacto20 °
- Radio de filete0.039 pulg.
- Ranura de llenadoNo
- Ancho del anillo interior1.9662 pulg.
- Tipo de diámetro exteriorCilíndrico
- Ancho del anillo exterior1.4544 pulg.
- Exterior Diámetro2.4407 pulg.
- En general Ancho1.9662 pulg.
- Peso1.144 lb
Detalles
- Material del cojineteAcero
- Tipo de cojineteCojinetes de contacto angular
- Tipo de orificioRecto
- Tipo de cierreAbierta(s)
- Tipo de componenteEnsamblaje
- Descripción5206KPP3
- Características y beneficiosFuncionamiento silencioso | Dimensionalmente intercambiable
- Conexión a tierra de lavadoNo
- Número de Upc del fabricante087796313866
- Temperatura máxima de funcionamiento120 °C
- RPM de funcionamiento máximas165654.33462176 RPM (aceite), 138045.27885146 RPM (grasa)
- Temperatura mínima de funcionamiento-50 °C
- Número de cojinetes1
- Clase de precisiónABEC-1
- Tipo de productoCojinetes de contacto angular
- Capacidad de carga dinámica radial7800 lbf
- Capacidad de carga estática radial5020 lbf
- Material de retenciónAcero
- Elemento rodanteBola
- Tipo de filaDoble
- Tipo de selloSello de tres capas
- Serie5200
- Anillo a presión incluidoSin anillo a presión
- Tipo de cojineteCojinete de bolas
- UPC_NO087796313866
Descripción general
- Funcionamiento silencioso | Dimensionalmente intercambiable