Especificaciones
Dimensiones
- Agujero Diámetro100 mm
- Exterior Diámetro150 mm
- En general Ancho24 mm
Detalles
- Tipo de cojineteCojinetes de contacto angular de husillo y máquina herramienta de precisión
- Tipo de orificioRecto
- Tipo de cierreAbierta(s)
- Descripción2MMC9120WI SUL
- Número de Upc del fabricante087796334625
- Tipo de productoCojinetes de contacto angular de husillo y máquina herramienta de precisión
- Anillo a presión incluidoSin anillo a presión
- UPC_NO087796334625
Descripción general
- Tipo de bola: cerámica
- Tipo de jaula: CR - Caja fenólica para montar en tierra exterior
- Unidades de diseño: MÉTRICA
- Peso del cojinete: 1.299 kg 2.86 lb
- Clase de precisión: ISO P4S (ABEC 7/9)
- Nombre de la pieza alternativa: 2MMC9120WICRDUH 2MMC9120WICRDUL 2MMC9120WICRDUM 2MMC9120WICRDUX 2MMC9120WICRQUH 2MMC9120WICRQUL 2MMC9120WICRQUM 2MMC9120WICRQUX 2MMC9120WICRSUH 2MMC9120WICRSUL 2MMC9120WICRSUM 2MMC9120WICRSUX 2MMC9120WICRTUH 2MMC9120WICRTUL 2MMC9120WICRTUM 2MMC9120WICRTUX