Especificaciones
Dimensiones
- Agujero Diámetro120 mm
- Exterior Diámetro180 mm
- En general Ancho112 mm
Detalles
- Tipo de cojineteCojinetes de contacto angular de husillo y máquina herramienta de precisión
- Tipo de orificioRecto
- Tipo de cierreAbierta(s)
- Descripción3MMC9124WI QUL
- Número de Upc del fabricante087796348851
- Tipo de productoCojinetes de contacto angular de husillo y máquina herramienta de precisión
- Anillo a presión incluidoSin anillo a presión
- UPC_NO087796348851
Descripción general
- Tipo de bola: cerámica
- Tipo de jaula: CR - Caja fenólica para montar en tierra exterior
- Unidades de diseño: MÉTRICA
- Peso del cojinete: 2.180 kg 4.81 lb
- Clase de precisión: ISO P4S (ABEC 7/9)
- Nombre de la pieza alternativa: 3MMC9124WICRDUH 3MMC9124WICRDUL 3MMC9124WICRDUM 3MMC9124WICRDUX 3MMC9124WICRQUH 3MMC9124WICRQUL 3MMC9124WICRQUM 3MMC9124WICRQUX 3MMC9124WICRSUH 3MMC9124WICRSUL 3MMC9124WICRSUM 3MMC9124WICRSUX 3MMC9124WICRTUH 3MMC9124WICRTUL 3MMC9124WICRTUM 3MMC9124WICRTUX