Motion
AL-BE-WR-42-8-50-U

ABACO LIGHTING
AL-BE-WR-42-8-50-U

Envoltorio hermético al vapor LED - 189W - 30,782 lm
Artículo MI #08554787
No. Fabricante AL-BE-WR-42-8-50-U
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

ABACO LIGHTING
AL-BE-WR-42-8-50-U

Envoltorio hermético al vapor LED - 189W - 30,782 lm
Artículo MI #08554787
No. Fabricante AL-BE-WR-42-8-50-U
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño
    2 pies de ancho
  • Vataje
    189 W

Detalles

  • Certificación
    DLC, ETL, RoHS
  • Índice de representación del color
    80+ CRI
  • Temperatura del color
    4000 K - 5000 K
  • Atenuación
    Sí
  • Eficacia
    163 lm/W
  • L70
    274,000 horas
  • Cubierta de la lente
    Lente transparente CL / Lente esmerilado FL
  • Emisión de luz
    30782 lm
  • Longevidad
    274000 horas
  • Salida de lúmenes
    30,782 lm
  • Voltaje
    120 V - 277 V

Descripción general

Descripción del fabricante
AL-LU-VT2-189-50-U-CL
  • Nuestros servicios de iluminación llave en mano están diseñados para optimizar los niveles de luz y maximizar el retorno de la inversión
  • Nuestras soluciones aprovecharán los incentivos federales y de servicios públicos utilizando la tecnología de iluminación más reciente y eficiente para impulsar el ahorro final
  • Recorrer las numerosas opciones de iluminación de reacondicionamiento puede ser una tarea abrumadora, por suerte para nuestros clientes, ya hemos hecho el trabajo sucio
  • Aprovechando nuestra experiencia en iluminación, hemos seleccionado los accesorios de iluminación comerciales e industriales de mejor rendimiento y mayor eficacia
  • Nuestras soluciones llave en mano han ahorrado cientos de horas de investigación y millones de dólares en costes de electricidad y mantenimiento
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
How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good