Motion
AL-BE-2X4F-35-50-U

ABACO LIGHTING
AL-BE-2X4F-35-50-U

Panel plano LED Premium 2x4 - 35W - 4,924 lm
Artículo MI #08554790
No. Fabricante AL-BE-2X4F-35-50-U
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

ABACO LIGHTING
AL-BE-2X4F-35-50-U

Panel plano LED Premium 2x4 - 35W - 4,924 lm
Artículo MI #08554790
No. Fabricante AL-BE-2X4F-35-50-U
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Vataje
    35 W

Detalles

  • Tipo de accesorio
    Panel plano LED Premium
  • Certificación
    UL, DLC, FCC, DAMP, IC, RoHS
  • Índice de representación del color
    80+ CRI
  • Temperatura del color
    4000 K - 5000 K
  • Atenuación
    Sí
  • Eficacia
    141 lm/W
  • L70
    188,000 horas
  • Longevidad
    188000 horas
  • Salida de lúmenes
    4,924 lm
  • Voltaje
    120 V - 277 V

Descripción general

Descripción del fabricante
AL-BE-2X4F-35-50-U
  • Nuestros servicios de iluminación llave en mano están diseñados para optimizar los niveles de luz y maximizar el retorno de la inversión.
  • Nuestras soluciones aprovecharán los incentivos federales y de servicios públicos utilizando la tecnología de iluminación más reciente y eficiente para impulsar el ahorro final.
  • Recorrer las numerosas opciones de iluminación de reacondicionamiento puede ser una tarea abrumadora, por suerte para nuestros clientes, ya hemos hecho el trabajo sucio.
  • Aprovechando nuestra experiencia en iluminación, hemos seleccionado los accesorios de iluminación comerciales e industriales de mejor rendimiento y mayor eficacia.
  • Nuestras soluciones llave en mano han ahorrado cientos de horas de investigación y millones de dólares en costes de electricidad y mantenimiento.