Motion
AL-CCV-45-8-50-MED

ABACO LIGHTING
AL-CCV-45-8-50-MED

Iluminación LED - 45 W, 120 V - 277 V, salida de lúmenes de 5,850 lm
Artículo MI #08554825
No. Fabricante AL-CCV-45-8-50-MED
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

ABACO LIGHTING
AL-CCV-45-8-50-MED

Iluminación LED - 45 W, 120 V - 277 V, salida de lúmenes de 5,850 lm
Artículo MI #08554825
No. Fabricante AL-CCV-45-8-50-MED
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud
    3.7000 pulg.
  • Vataje
    45 W

Detalles

  • Configuración de la base
    MOG (Mogul) / MED (Mediano)
  • Certificación
    UL, DLC, IP64
  • Índice de representación del color
    80+ CRI
  • Temperatura del color
    5,000 K
  • Atenuación
    Sí
  • Eficacia
    130 lm/W
  • L70
    50,000 horas
  • Estilo de lámparas
    Bombilla de maíz
  • Longevidad
    50,000 horas
  • Salida de lúmenes
    5,850 lm
  • Vatio de sustitución
    250W OCULTO
  • Voltaje
    120 V - 277 V

Descripción general

Descripción del fabricante
AL-CCV-45-8-50-MED
  • Controlador aislado y disipador térmico de aluminio hueco para mejorar el flujo de aire.
  • Aprobado para exhibidores totalmente cerrados.
  • Clasificación IP64 , resistente al polvo y ubicaciones húmedas.
  • Consumo de energía muy bajo, baja salida térmica.
  • Solo funcionamiento sin balastos.
  • Fácil instalación, 120-227V (no apto para atenuadores)
  • Instalación sencilla, atornillar en tomas HID existentes.
  • Sin UV (Ultra-Violet) ni IR (Infra-Red).
  • Sin mercurio al 100 %.