Motion
AL-BE-WP2-101-8-50-U

ABACO LIGHTING
AL-BE-WP2-101-8-50-U

Paquete de pared LED - 36W - 4,726 lm
Artículo MI #08554832
No. Fabricante AL-BE-WP2-101-8-50-U
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

ABACO LIGHTING
AL-BE-WP2-101-8-50-U

Paquete de pared LED - 36W - 4,726 lm
Artículo MI #08554832
No. Fabricante AL-BE-WP2-101-8-50-U
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Vataje
    36 W

Detalles

  • Certificación
    UL, DLC, IP65
  • Índice de representación del color
    80+ CRI
  • Temperatura del color
    4000 K - 5000 K
  • Atenuación
    No
  • Eficacia
    131 lm/W
  • L70
    141,000 horas
  • Emisión de luz
    4726 lm
  • Longevidad
    141000 horas
  • Salida de lúmenes
    4,726 lm
  • Vatio de sustitución
    100 - 175 OCULTO
  • Voltaje
    120 V - 277 V

Descripción general

Descripción del fabricante
AL-BE-WP2-36-8-50-U
  • Nuestros servicios de iluminación llave en mano están diseñados para optimizar los niveles de luz y maximizar el retorno de la inversión
  • Nuestras soluciones aprovecharán los incentivos federales y de servicios públicos utilizando la tecnología de iluminación más reciente y eficiente para impulsar el ahorro final
  • Recorrer las numerosas opciones de iluminación de reacondicionamiento puede ser una tarea abrumadora, por suerte para nuestros clientes, ya hemos hecho el trabajo sucio
  • Aprovechando nuestra experiencia en iluminación, hemos seleccionado los accesorios de iluminación comerciales e industriales de mejor rendimiento y mayor eficacia
  • Nuestras soluciones llave en mano han ahorrado cientos de horas de investigación y millones de dólares en costes de electricidad y mantenimiento