Motion
AL-BE-WPA-40-7-50-U

ABACO LIGHTING
AL-BE-WPA-40-7-50-U

Accesorio de luz LED - 40 W, 120 - 277 V, salida de luz de 5800 lm
Artículo MI #08554837
No. Fabricante AL-BE-WPA-40-7-50-U
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

ABACO LIGHTING
AL-BE-WPA-40-7-50-U

Accesorio de luz LED - 40 W, 120 - 277 V, salida de luz de 5800 lm
Artículo MI #08554837
No. Fabricante AL-BE-WPA-40-7-50-U
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Altura
    5.3700 pulg.
  • Longitud
    5.1900 pulg.
  • Vataje
    40 W
  • Ancho
    9.1200 pulg.

Detalles

  • Certificación
    cULus, DLC
  • Índice de representación del color
    70+ CRI
  • Temperatura del color
    4,000 K - 5,000 K
  • Atenuación
    No
  • Eficacia
    128 lm/W
  • Color de la carcasa
    Negro
  • Material de la carcasa
    aluminio fundido
  • L70
    61,000 horas
  • Tipo de lámpara
    LED
  • Cubierta de la lente
    Sí
  • Color claro
    Blanco
  • Emisión de luz
    5800 lm
  • Longevidad
    61,000 horas
  • Salida de lúmenes
    5,131 lm
  • Estilo de montaje
    Pared
  • Vatio de sustitución
    250W OCULTO
  • Voltaje
    120 - 277 V

Descripción general

Descripción del fabricante
AL-BE-WPF-47-8-50-U
  • Los LED de larga duración proporcionan 61,000 horas de funcionamiento.
  • Carcasa de aluminio fundido a presión con bronce oscuro, pintura en polvo.
  • Lente de policarbonato con juntas de silicona sin costuras para evitar fugas.
  • Fácil instalación en nuevas construcciones o reacondicionamiento de instalaciones existentes.

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Los clientes también compraron