Motion
AL-RL-FP-HB-150-8-50-U

ABACO LIGHTING
AL-RL-FP-HB-150-8-50-U

Luz LED de grado alimentario para eliminación de residuos - 150W - 19,800 lm
Artículo MI #08554878
No. Fabricante AL-RL-FP-HB-150-8-50-U
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

ABACO LIGHTING
AL-RL-FP-HB-150-8-50-U

Luz LED de grado alimentario para eliminación de residuos - 150W - 19,800 lm
Artículo MI #08554878
No. Fabricante AL-RL-FP-HB-150-8-50-U
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Vataje
    150 W

Detalles

  • Certificación
    UL, DLC, ETL, IP69K, NSF
  • Índice de representación del color
    82+ CRI
  • Temperatura del color
    4000 K - 5000 K
  • Atenuación
    Sí
  • Eficacia
    132 lm/W
  • L70
    100,000 horas
  • Emisión de luz
    19800 lm
  • Longevidad
    100000 horas
  • Salida de lúmenes
    19,800 lm
  • Vatio de sustitución
    400W HID, 4LT5, 6LT5, 6LT8
  • Voltaje
    120 V - 277 V

Descripción general

Descripción del fabricante
AL-RL-FP-HB-150-8-50-U