Especificaciones
Dimensiones
- Radio de curvatura cerrado8.000 pulg.
- Diámetro interior10.000 pulg.
- Longitud25 pies
- Grosor de la pared0.032 pulg.
- Peso1.90 lb/pie
Detalles
- Detalles adicionalesManguera de mezcla de polipropileno negro de peso medio y alto rendimiento reforzada con una hélice de alambre de acero elástico y una banda de desgaste de polipropileno externo naranja.
- AplicaciónColección Lawn & Leaf
- ColorNegro con tira de desgaste naranja
- Relación de compresión3:1
- ConstrucciónManguera de mezcla de polipropileno negro de peso medio y alto rendimiento reforzada con una hélice de alambre de acero elástico y una banda de desgaste de polipropileno externo naranja
- Material de la mangueraGoma termoplástica
- Catálogo del fabricante
- Número de catálogo del fabricante88711000025
- Presión negativa9.00 inHg
- Tipo de productoManguera de conducto flexible
- Material del cordón de refuerzoCable de acero Sprint y banda de desgaste de polipropileno externo
- SerieFlexadux® LCDC TR
- Hoja de datos técnicos
- Rango de temperatura-30 a 200 °F
- Sustancia transportadaAire, humo, polvo, materiales
- Presión de trabajo4.00 psi
Descripción general
- Elección económica para la recogida de hojas y césped y la limpieza de conductos Larga vida útil flexible
- Buena resistencia a la abrasión y al desgarro
- La banda antidesgaste ofrece resistencia adicional a la abrasión externa y al arrastre
- Excelente resistencia a la humedad y a los rayos UV
- Sin plastificantes, halógenos ni aceites superficiales
- El interior liso garantiza una pérdida mínima de fricción y un flujo de aire eficiente
- Grosor de la pared = 0,032"
- Disponible en existencias de fábrica en cantidades de 25 pies
- Precio por pie