Motion
12GS-12FL22M

GATES RUBBER CO
12GS-12FL22M

Extremo de la manguera GlobalSpiral de 7347-42445 pulg. de D.I. de la manguera de 0.75 pulg.
Artículo MI #08587553
No. Fabricante 12GS-12FL22M
Precio85.65 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

GATES RUBBER CO
12GS-12FL22M

Extremo de la manguera GlobalSpiral de 7347-42445 pulg. de D.I. de la manguera de 0.75 pulg.
Artículo MI #08587553
No. Fabricante 12GS-12FL22M
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
Precio85.65 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Ángulo
    22.5 °
  • Tamaño del salpicadero
    12
  • Diámetro de la brida
    1.5000 pulg.
  • Grosor de la brida
    0.2700 pulg.
  • Tamaño del salpicadero de la manguera
    12
  • Diámetro interior de la manguera
    0.7520 pulg.
  • Longitud total
    5.16 pulg.
  • Tamaño de la rosca
    Brida de junta tórica código 12 # 61
  • Peso
    0.55 lb

Detalles

  • Detalles adicionales
    Los acoplamientos GlobalSpiral están especialmente diseñados para proporcionar un rendimiento superior para aplicaciones de mangueras hidráulicas de cable en espiral de alta presión y alto impulso. Se pueden utilizar con todas las mangueras de alambre MegaSys de Gates de cuatro y seis espirales hasta 6,000 psi. Cuando se utilizan con casquillos de 2 hilos, los acoplamientos GlobalSpiral también se pueden engarzar en las mangueras trenzadas de alambre de Gates. El innovador diseño de dos piezas sin filo reduce el tiempo de montaje, la mano de obra, los errores de fabricación y la contaminación del ?sistema de alimentación de uid. Caídas S, M y L según norma ISO Fil Draft Intertiol 12151-S . Acoplamientos MGS para uso exclusivo con el engarzador MC4-20 .
  • Recubrimiento
    Recubrimiento Tuff
  • Configuración
    Tubo doblado
  • Nombre corto de la conexión 1
    Con púas
  • Nombre corto de conexión 2
    Con bridas
  • País de origen
    EE. UU.
  • Finalizar género
    Brida
  • Tipo de extremo 1
    FL
  • Forma de ajuste
    22.5° Tubo doblado, gota mediana
  • Tipo de accesorio
    Brida - Junta tórica código 61
  • Para usar con
    MegaSys 4 y manguera Hyd 6-Spiral hasta 8K psi
  • Norma de ajuste ISO
    12151-3 Gotas S, M, L
  • Número de Upc del fabricante
    072053434972
  • Nombre del fabricante (atributo de descripción)
    Puertas
  • Material
    Acero
  • Presión máxima de trabajo
    5000 psi
  • Tipo de sello
    Junta tórica
  • Giro
    No
  • UPC_NO
    072053434972

Descripción general

Descripción del fabricante
12GS-12FL22M 7347-42445
  • Engaste “de mordida” para una mejor retención del acoplamiento; probado con 1,000,000 ciclos de impulso líderes en la industria; capacidad de temperatura de +250°F para una vida útil de ensamblaje más larga; revestimiento TuffCoat respetuoso con el medio ambiente para una resistencia a la corrosión un 347 por ciento mejor que la norma SAE;