Motion
26344EMBW33W45AC3

TIMKEN
26344EMBW33W45AC3

Cojinete de rodillos esférico - 220 mm D.I., 420 mm D.E., 138 mm Ancho, Orificio recto, Abierto, C3
Artículo MI #08589813
No. Fabricante 26344EMBW33W45AC3
Precio13,391.04 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

TIMKEN
26344EMBW33W45AC3

Cojinete de rodillos esférico - 220 mm D.I., 420 mm D.E., 138 mm Ancho, Orificio recto, Abierto, C3
Artículo MI #08589813
No. Fabricante 26344EMBW33W45AC3
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
Su precio$13,391.04/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    220 mm
  • Radio de filete
    4.00 mm
  • Ancho del anillo exterior
    5.4330 pulg.
  • Exterior Diámetro  
    420 mm
  • En general Ancho  
    138 mm
  • Peso
    195.69 lb

Detalles

  • Material del cojinete
    Acero
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Material de la jaula
    Latón
  • Tipo de jaula
    Mecanizado
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • Capacidad de carga dinámica
    558000 lbf
  • Material del elemento
    Rodillo
  • Autorización interna
    C3
  • Catálogo del fabricante
  • Página de producto del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    087796223691
  • RPM máximas (grasa)
    640 rpm
  • Tipo de producto
    Rodamientos de rodillos esféricos
  • Relubricable
    Sí
  • Elemento rodante
    Esférico
  • Serie
    263
  • Capacidad de carga estática
    733000 lbf
  • Tipo de cojinete
    Rodamientos de rodillos esféricos
  • UPC_NO
    087796223691

Descripción general

Descripción del fabricante
26344EMBW33W45AC3 RODILLO ESFÉRICO
  • (W33) Orificios de lubricación estándar y ranura en el anillo exterior |(W45A) Orificios de elevación roscados en la cara del anillo exterior para facilitar la elevación y la manipulación