Motion
0630 DN 003  BN4HC /-V

HYDAC CORP
0630 DN 003 BN4HC /-V

Elemento de filtro de presión hidráulica - Presión, fibra de vidrio, 3 micras
Artículo MI #08594676
No. Fabricante 0630 DN 003 BN4HC /-V
Precio559.39 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

HYDAC CORP
0630 DN 003 BN4HC /-V

Elemento de filtro de presión hidráulica - Presión, fibra de vidrio, 3 micras
Artículo MI #08594676
No. Fabricante 0630 DN 003 BN4HC /-V
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
Precio559.39 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro interior
    2.37 pulg. | 60.2 mm
  • Longitud
    15.7 pulg. | 398 mm
  • Diámetro exterior
    3.94 pulg. | 100 mm

Detalles

  • Aplicación de elementos
    Presión
  • Diseño del filtro
    Plegado
  • Material del filtro
    Fibra de vidrio
  • Catálogo del fabricante
  • Presión máxima de funcionamiento
    290 psid
  • Temperatura máxima
    212 °F
  • Clasificación de micras
    3 micras
  • Temperatura mínima
    -22 °F
  • Material del sello
    Elastómero de fluorocarbono (FKM)
  • Serie
    Betamicrón
  • Presión de agrietamiento de derivación de válvula
    87 psi

Descripción general

Descripción del fabricante
0630 DN 003 BN4HC /-V

También puede gustarle

Los clientes también compraron