Motion
6.22.32 R 10  BN4 /-SFREE

HYDAC CORP
6.22.32 R 10 BN4 /-SFREE

Elemento de filtro de retorno hidráulico: retorno, cartucho, microcristal, 10 micras
Artículo MI #08594741
No. Fabricante 6.22.32 R 10 BN4 /-SFREE
Precio1,442.56 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

HYDAC CORP
6.22.32 R 10 BN4 /-SFREE

Elemento de filtro de retorno hidráulico: retorno, cartucho, microcristal, 10 micras
Artículo MI #08594741
No. Fabricante 6.22.32 R 10 BN4 /-SFREE
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
Precio1,442.56 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud
    32 pulg.
  • Longitud total
    32 pulg.

Detalles

  • Aplicación de elementos
    Devolución
  • Tipo de elemento
    Cartucho
  • Material del filtro
    Microvidrio
  • Presión máxima de funcionamiento
    290 psid
  • Temperatura máxima
    212 °F
  • Clasificación de micras
    10 micras
  • Temperatura mínima
    -22 °F
  • Material del sello
    Goma de nitrilo (NBR)
  • Serie
    Betafit

Descripción general

Descripción del fabricante
6.22.32 R 10 BN4 /-SFREE

También puede gustarle

Los clientes también compraron