Motion
MFM ON 55OI10B4.0

HYDAC CORP
MFM ON 55OI10B4.0

Filtro de alta presión en línea - Serie MFM, tamaño 55 , máx. 4062 psid, presión de fisuración de derivación de 58 psi
Artículo MI #08597797
No. Fabricante MFM ON 55OI10B4.0
Precio543.53 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

HYDAC CORP
MFM ON 55OI10B4.0

Filtro de alta presión en línea - Serie MFM, tamaño 55 , máx. 4062 psid, presión de fisuración de derivación de 58 psi
Artículo MI #08597797
No. Fabricante MFM ON 55OI10B4.0
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
Precio543.53 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud total
    204 mm
  • Tamaño
    55

Detalles

  • Catálogo del fabricante
  • Temperatura máxima de funcionamiento
    212 °F
  • Presión máxima de funcionamiento
    4062 psid
  • Temperatura mínima de funcionamiento
    14 °F
  • Material del sello
    NBR = Perbunan
  • Serie
    MFM
  • Presión de agrietamiento de derivación de válvula
    58 psi

Descripción general

Descripción del fabricante
MFM ON 55OI10B4.0

También puede gustarle

Los clientes también compraron