Motion
KH3-20SAE-L-1114-12X-A-L

HYDAC CORP
KH3-20SAE-L-1114-12X-A-L

Válvula esférica - 3-Way, 4500 psi máx., (SAE 12) puerto 1-1/16-12 , cuerpo de acero al carbono, mango desplazado
Artículo MI #08600484
No. Fabricante KH3-20SAE-L-1114-12X-A-L
Precio1,229.68 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

HYDAC CORP
KH3-20SAE-L-1114-12X-A-L

Válvula esférica - 3-Way, 4500 psi máx., (SAE 12) puerto 1-1/16-12 , cuerpo de acero al carbono, mango desplazado
Artículo MI #08600484
No. Fabricante KH3-20SAE-L-1114-12X-A-L
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
Precio1,229.68 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud total
    5.6700 pulg.
  • Tamaño del puerto
    (AAG 12) 1-1/16-12

Detalles

  • Material del cuerpo
    Acero al carbono
  • Tipo de conexión
    AAG ORB
  • Recubrimiento de acabado
    Bañado en zinc
  • Dirección del flujo
    3-Way
  • Estilo de mango
    Mango offset
  • Temperatura máxima de funcionamiento
    176 °F
  • Presión máxima de funcionamiento
    4500 psi
  • Temperatura mínima de funcionamiento
    14 °F
  • Material de la junta tórica
    FPM (fluoroelastómero)
  • Tipos de productos
    Válvula de bola 2-Way
  • Material del sello
    Poliacetal
  • Serie
    KH3
  • Material del sello de bola del husillo
    Acero al carbono
  • Rango de temperatura
    14 a 176 °F
  • Tipo
    Válvula de bola 2-Way

Descripción general

Descripción del fabricante
KH3-20SAE-L-1114-12X-A-L

También puede gustarle

Los clientes también compraron