Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro interior2.45 pulg. |62.23 mm
- Longitud10.25 pulg. |260.35 mm
- Diámetro exterior3.56 pulg. |90.424 mm
Detalles
- Aplicación de elementosPresión
- Material del filtroFibra de vidrio
- Catálogo del fabricante
- Presión máxima de funcionamiento290 psid
- Temperatura máxima212 °F
- Clasificación de micras10 micras
- Temperatura mínima-22 °F
- Material del selloGoma de nitrilo (NBR)
- SerieOptimicron®
- Presión de agrietamiento de derivación de válvula43 psi
Descripción general
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Filtración Hydac para hierro y aceroFiltración Hydac para hierro y acero
Ver la documentación
Metales primarios HydacComponentes, sistemas y servicios de Hydac para las industrias del hierro, el acero y el metal.
Ver la documentación
Ingeniería de fluidos Hydac para operadores de plantaHydac es un proveedor líder de tecnología de fluidos, equipos hidráulicos y electrónicos.
Ver la documentación
Componentes, sistemas y servicio de Hydac para transformadoresComponentes, sistemas y servicio de Hydac para transformadores
Ver la documentación