Motion
3627518

HYDAC CORP
3627518

Correa de acero inoxidable con ajuste de perno giratorio - Serie HyRac, Tamaño del orificio de 152/159 mm, 7.52 pulg. Altura de la abrazadera, Material de acero inoxidable
Artículo MI #08606460
No. Fabricante 3627518
Precio101.68 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

HYDAC CORP
3627518

Correa de acero inoxidable con ajuste de perno giratorio - Serie HyRac, Tamaño del orificio de 152/159 mm, 7.52 pulg. Altura de la abrazadera, Material de acero inoxidable
Artículo MI #08606460
No. Fabricante 3627518

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Su precio$101.68/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del orificio de la abrazadera
    152/159 mm
  • Altura de la abrazadera
    7.52 pulg.
  • Peso
    1.01 lb

Detalles

  • Material de la abrazadera
    Acero inoxidable
  • Tipo de pieza
    Abrazadera de acero inoxidable HyRac
  • Serie
    HyRac

Descripción general

Descripción del fabricante
HYRAC 152-159 ST CON N/P

También puede gustarle

Los clientes también compraron