Motion
3627519

HYDAC CORP
3627519

Correa de acero inoxidable con ajuste de perno giratorio - Serie HyRac, Tamaño del orificio de 160/167 mm, 7.76 pulg. Altura de la abrazadera, Material de acero inoxidable
Artículo MI #08606461
No. Fabricante 3627519
Precio134.75 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

HYDAC CORP
3627519

Correa de acero inoxidable con ajuste de perno giratorio - Serie HyRac, Tamaño del orificio de 160/167 mm, 7.76 pulg. Altura de la abrazadera, Material de acero inoxidable
Artículo MI #08606461
No. Fabricante 3627519

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio134.75 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del orificio de la abrazadera
    160/167 mm
  • Altura de la abrazadera
    7.76 pulg.
  • Peso
    1.54 lb

Detalles

  • Material de la abrazadera
    Acero inoxidable
  • Tipo de pieza
    Abrazadera de acero inoxidable HyRac
  • Serie
    HyRac

Descripción general

Descripción del fabricante
HYRAC 160-167 ST CON N/P

También puede gustarle

Los clientes también compraron