Motion
KHB3K-20SAE-L-1114-09X-A

HYDAC CORP
KHB3K-20SAE-L-1114-09X-A

Válvula de bola - 3-Way, 5000 psi máx., (SAE 12) 1-1/16–12 puerto, cuerpo de acero al carbono, sin asa
Artículo MI #08606526
No. Fabricante KHB3K-20SAE-L-1114-09X-A
Precio200.51 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

HYDAC CORP
KHB3K-20SAE-L-1114-09X-A

Válvula de bola - 3-Way, 5000 psi máx., (SAE 12) 1-1/16–12 puerto, cuerpo de acero al carbono, sin asa
Artículo MI #08606526
No. Fabricante KHB3K-20SAE-L-1114-09X-A
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
Precio200.51 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud total
    3-3/4 pulg.
  • Tamaño del puerto
    (AAG 12) 1-1/16–12
  • Peso
    3.3100 lb

Detalles

  • Material del cuerpo
    Acero al carbono
  • Tipo de conexión
    AAG ORB
  • Dirección del flujo
    3-Way
  • Estilo de mango
    Sin mango
  • Temperatura máxima de funcionamiento
    176 °F
  • Presión máxima de funcionamiento
    5000 psi
  • Temperatura mínima de funcionamiento
    14 °F
  • Material de la junta tórica
    FPM (fluoroelastómero)
  • Tipos de productos
    Válvula de bola del desviador
  • Serie
    KHB3K
  • Material de la bola del husillo
    Acero al carbono
  • Material del sello de bola del husillo
    Poliacetal
  • Acabado de la superficie
    Enchapado en zinc
  • Rango de temperatura
    14 a 176 °F
  • Tipo
    Válvula de bola del desviador

Descripción general

Descripción del fabricante
KHB3K-20SAE-L-1114-09X-A

También puede gustarle

Los clientes también compraron