Motion
KHFX202NP
Unidad de cojinete de bolas de montaje en brida - Orificio de 15 mm, Brida 2-Bolt, Bloqueo de collar excéntrico, Material de carcasa de hierro maleable, Cojinete sin expansión (fijo)
Artículo MI #08623956
No. Fabricante KHFX202NP
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Unidad de cojinete de bolas de montaje en brida - Orificio de 15 mm, Brida 2-Bolt, Bloqueo de collar excéntrico, Material de carcasa de hierro maleable, Cojinete sin expansión (fijo)
Artículo MI #08623956
No. Fabricante KHFX202NP
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    15 mm
  • Longitud a través del orificio
    28.60 mm

Detalles

  • Material del inserto del cojinete
    Acero AISI 52100
  • Tipo de expansión
    Cojinete sin expansión (fijo)
  • Material de la carcasa
    Hierro maleable
  • Dispositivo de bloqueo
    Collar excéntrico
  • Tipo de montaje
    Brida 2-Bolt
  • Tipo de producto
    Unidades de cojinetes de bolas de montaje en brida

Descripción general

Descripción del fabricante
KHFX202NP 15MM ANILLO EXCÉNTRICO