Motion
MUCFT201-8NPRF

AMI BEARINGS INC
MUCFT201-8NPRF

Unidad de cojinete de bolas con brida de dos pernos - Orificio de 1/2 pulg., Brida 2-Bolt, Bloqueo de tornillo de fijación, Material de carcasa de hierro fundido, Cojinete sin expansión (fijo)
Artículo MI #08624808
No. Fabricante MUCFT201-8NPRF
Precio305.66 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

AMI BEARINGS INC
MUCFT201-8NPRF

Unidad de cojinete de bolas con brida de dos pernos - Orificio de 1/2 pulg., Brida 2-Bolt, Bloqueo de tornillo de fijación, Material de carcasa de hierro fundido, Cojinete sin expansión (fijo)
Artículo MI #08624808
No. Fabricante MUCFT201-8NPRF
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
Precio305.66 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    1/2 pulg.

Detalles

  • Material del inserto del cojinete
    Acero inoxidable
  • Tipo de expansión
    Cojinete sin expansión (fijo)
  • Grado
    440C
  • Material de la carcasa
    Hierro fundido
  • Dispositivo de bloqueo
    Tornillo de fijación
  • Tipo de montaje
    Brida 2-Bolt
  • Tipo de producto
    Unidades de cojinetes de bolas de montaje en brida
  • Serie
    MUCFT

Descripción general

Descripción del fabricante
MUCFT201-8NPRF TORNILLO DE FIJACIÓN INOXIDABLE DE 1/2"

You May Also Like

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Los clientes también compraron

How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good